Sechskant-Blechschraube Form C ISO 1479 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 1479 Stahl verzinkt Form C
SHR-6KT-ISO1479-C-SW10-(A2K)-6,3X13
Art.-Nr. 0114026313
EAN 4053479798585
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
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
ISO | 1479 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Steigung | 1,8 mm |
Spitzenform | C |
Produktklasse | A |
Eckmaß (e) | 10,95 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |