Sechskant-Blechschraube Form C ISO 1479 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
ISO 1479 Stahl verzinkt Form C
SHR-6KT-ISO1479-C-SW10-(A2K)-6,3X32
Art.-Nr.
0114026332
EAN 4053479798714
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
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
ISO | 1479 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Steigung | 1,8 mm |
Spitzenform | C |
Produktklasse | A |
Eckmaß (e) | 10,95 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |