Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube Form C ISO 1479 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

ISO 1479 Stahl verzinkt Form C
SHR-6KT-ISO1479-C-SW5,5-(A2K)-3,5X25

Art.-Nr. 0114023525

EAN 4053479793481

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube Form C ISO 1479 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0114023525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Außenantrieb (s1)

SW5,5

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

ISO

1479

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Steigung

1,25 mm

Spitzenform

C

Produktklasse

A

Eckmaß (e)

5,96 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen