Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube Form C ISO 1479 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

ISO 1479 Stahl verzinkt Form C
SHR-6KT-ISO1479-C-SW8-(A2K)-5,5X32

Art.-Nr. 0114025532
EAN 4053479798523

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube Form C ISO 1479 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0114025532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

4,1 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

ISO

1479

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Steigung

1,8 mm

Spitzenform

C

Produktklasse

A

Eckmaß (e)

8,71 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen