Sechskant-Bohrschraube
SHR-BSP-6KT-FLSH-ISO15480-(A2K)-4,8X13
Art.-Nr. 504934813
EAN 4064154361796
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang
- Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand
Bohrschraube mit Sechskantkopf
Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen (z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl/Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm
Datenblätter(X)
Normen | ISO 15480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Flanschdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5,0 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 9,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4,4 mm |