Sechskant-Bohrschraube
ISO 15480 Stahl verzinkt
SHR-BSP-6KT-FLSH-ISO15480-(A2K)-4,8X25
Art.-Nr.
504934825
EAN 4057709660987
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach EN ISO 15480 (ersetzt DIN 7504K), Sechskantkopf, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)
- Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang
- Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand
Bohrschraube mit Sechskantkopf
Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen (z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl/Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | ISO 15480 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Flanschdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5,0 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 21,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4,4 mm |