Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Bohrschraube

SHR-BSP-6KT-FLSH-ISO15480-(A2K)-6,3X25

Art.-Nr. 504936325

EAN 4057709660994

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Bohrschraube

Art.-Nr. 504936325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach EN ISO 15480 (ersetzt DIN 7504K), Sechskantkopf, Beschichtung: Blau Verzinkt (A2K)
  • Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang

  • Wesentlich reduzierter Arbeitsaufwand


Bohrschraube mit Sechskantkopf


Ideal für Stahl/Stahl Verbindungen (z.B. Profilbleche) bis 1,25 mm und Stahl/Stahl Verbindungen bis 2x1,25 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 15480

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

13,5 mm

Flanschdurchmesser (dk)

13,5 mm

Kopfhöhe (k1)

5,9 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

19,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen