Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Edelstahl A4, blank

DIN 1587 Edelstahl A4 blank
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-A4-SW36-M24

Art.-Nr. 034924

EAN 4052703943524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 034924

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Ausführung ohne Freistich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Ohne Freistich, Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (h1)

42 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen