Sechskant-Hutmutter hohe Form DIN 1587, Stahl FK6, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 1587 Stahl 6 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN1587-A-SW7-(A2K)-M4
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Schutz der Gewindeenden
Hinweis
Ausführung ohne Freistich
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Normen  | DIN 1587  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 6  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | Rund  | 
Ausführung  | Ohne Freistich, Hohe Form  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)  | M4  | 
Höhe (h1)  | 8 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW7  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Produktklasse  | A  |