Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter hohe Form

DIN 1587 Stahl 6 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-HUT-6KT-DIN1587-6-SW17-(VZD)-M10

Art.-Nr. 0356500010
EAN 4059609385281

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmutter hohe Form

Art.-Nr. 0356500010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1587, Stahl 6, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen