Sechskant-Hutmutter hohe Form mit Feingewinde DIN 1587, Stahl 6, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 1587 Stahl 6 verzinkt Feingewinde
MU-HUT-6KT-DIN1587-SW19-(A2K)-M12X1,5
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
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M12 x 1,5 |
Höhe (h1) | 22 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |