Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter hohe Form mit Feingewinde DIN 1587, Stahl 6, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 1587 Stahl 6 verzinkt Feingewinde
MU-HUT-6KT-DIN1587-SW22-(A2K)-M14X1,5

Art.-Nr. 035614 15

EAN 4060053552860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmutter hohe Form mit Feingewinde DIN 1587, Stahl 6, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 035614 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 1587

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M14 x 1,5

Höhe (h1)

25 mm

Außenantrieb (s1)

SW22

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen