Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 6 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 986 Stahl 6 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN986-6-SW24-(A2K)-M16
Art.-Nr. 035770216
EAN 4038898908739
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (h1) | 27,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | DIN 986 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |