Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 6 verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 986 Stahl 6 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN986-6-SW30-(A2K)-M20

Art.-Nr. 035770220

EAN 4046778774572

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 6 verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 035770220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (h1)

35 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 986

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen