Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 986, Stahl 8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 986 Stahl 8 verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN986-8-SW17-(A2K)-M10
Art.-Nr. 035771210
EAN 4038898684527
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 18,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | DIN 986 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |