Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
DIN 986 Stahl 6 gelb verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN986-6-SW17-(A2C)-M10
Art.-Nr. 035770310
EAN 4024835530965
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 986, Stahl 6, verzinkt gelb passiviert (A2C/A3C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 18,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | DIN 986 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |