Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 986 Stahl 6 gelb verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN986-6-SW8-(A2C)-M5

Art.-Nr. 03577035

EAN 4046778774589

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Art.-Nr. 03577035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 986, Stahl 6, verzinkt gelb passiviert (A2C/A3C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

10,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

DIN 986

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen