Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 986 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-HUT-6KT-DIN986-8-SW10-(VZD)-M6

Art.-Nr. 03577156
EAN 4059609390131

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Art.-Nr. 03577156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 986, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

DIN 986

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen