Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
DIN 986 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-HUT-6KT-DIN986-8-SW19-(VZD)-M12
Art.-Nr.
035771512
EAN 4059609390087
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 986, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (h1) | 22.5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | DIN 986 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |