Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Edelstahl A2, blank
DIN 917 Edelstahl A2 blank
MU-HUT-6KT-DIN917-A2-SW13-M8
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | Niedrig |
DIN | 917 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |