Sechskant-Hutmutter niedrige Form DIN 917, Stahl 6, blank
DIN 917 Stahl 6 blank
MU-HUT-6KT-DIN917-6-SW10-M6
Art.-Nr. 035706
EAN 4038898144908
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 9 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Blank |
Form | Niedrig |
DIN | 917 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |