Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmutter niedrige Form

DIN 917 Stahl 6 gelb verzinkt
MU-HUT-6KT-DIN917-6-SW13-(A2C)-M8

Art.-Nr. 0357008

EAN 4047376497726

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmutter niedrige Form

Art.-Nr. 0357008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 917, Stahl 6, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

6

Oberfläche

Gelb verzinkt

Form

Niedrig

DIN

917

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen