Sechskant-Hutmuttern hohe Form DIN 1587, Polyamid 6.6, natur
DIN 1587 Polyamid 6.6 natur
MU-HUT-6KT-DIN1587-PA6.6-M4
Art.-Nr. 035894
EAN 4061337850672
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
Normen | DIN 1587 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Rund |
Ausführung | Ohne Freistich, Hohe Form |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M4 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |