Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Hutmuttern hohe Form DIN 1587, Polyamid 6.6, natur

DIN 1587 Polyamid 6.6 natur
MU-HUT-6KT-DIN1587-PA6.6-M8

Art.-Nr. 035898

EAN 4061337850726

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Hutmuttern hohe Form DIN 1587, Polyamid 6.6, natur

Art.-Nr. 035898

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 1587

Werkstoff

PA - Polyamid

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Rund

Ausführung

Ohne Freistich, Hohe Form

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen