Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 10.9, blank
DIN 610 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-DIN610-10.9-SW30-M20X105
Art.-Nr. 0050420105
EAN 4046777704372
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Aufnahme von Querkräften
durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.
Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6
Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.
Erhöhung der Montageproduktivität
da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 105 mm |
Kopfhöhe (k1) | 12,5 mm |
Normen | DIN 610 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 21 mm |
Toleranzklasse | k6 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 24,5 mm |
Ausführung | Mit Passschaft |
Produktklasse | B |
