Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 10.9, blank

DIN 610 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-DIN610-10.9-SW30-M20X60

Art.-Nr. 005042060

EAN 4046777704198

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 005042060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

60 mm

Kopfhöhe (k1)

12,5 mm

Normen

DIN 610

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW30

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser (d2)

21 mm

Toleranzklasse

k6

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

24,5 mm

Ausführung

Mit Passschaft

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen