Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 10.9, blank

DIN 610 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-DIN610-10.9-SW36-M24X110

Art.-Nr. 0050424110
EAN 4046777704853

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 0050424110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M24

Length (l1)

110 mm

Head height (k1)

15 mm

Standards

DIN 610

Material

Stahl

Property class

10.9

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Head type

Sechskantkopf

Drive type

Außensechskant

External drive (s1)

SW36

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

3 mm

Thread form

Regelgewinde

Shank diameter (d2)

25 mm

Toleranzklasse

k6

Thread length (metric thread) (l2)

28.5 mm

Design

Mit Passschaft

Product class

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen