Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, blank

DIN 610 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN610-8.8-SW18-M12-K6X35

Art.-Nr. 0050512035

EAN 4052703232390

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, blank

Art.-Nr. 0050512035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

35 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Normen

DIN 610

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW18

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (d2)

13 mm

Toleranzklasse

k6

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

15,5 mm

Ausführung

Mit Passschaft

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
NC-Maschinenreibahle HSCO WN, H7 universal

MAREIBAHL-HSCO-DIN1835A-H7-D12,0-L151/44

Herstellung einer Passung H7
x 1 St.
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D12,0

Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
x 1 St.
NC-Anbohrer 90 Grad HSCO WN Typ RN TiAlN

BO-ZENT-MET-NC-90GRD-WN-HSCO-TIALN-D12,0

Für Zentrierbohrungen, Spitzengeometrie 90°.