Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K).

DIN 610 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN610-8.8-SW13-(A2K)-M8-K6X30

Art.-Nr. 0050608030

EAN 4045727531020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K).

Art.-Nr. 0050608030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Normen

DIN 610

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW13

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (d2)

9 mm

Toleranzklasse

k6

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

11,5 mm

Ausführung

Mit Passschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen