Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 10.9, blank
DIN 609 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-DIN609-10.9-SW24-M16X75
Art.-Nr. 005031675
EAN 4046777701722
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Aufnahme von Querkräften
durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.
Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6
Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.
Erhöhung der Montageproduktivität
da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 75 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Normen | DIN 609 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 17 mm |
Toleranzklasse | k6 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 27 mm |
Ausführung | Mit Passschaft |
Produktklasse | B |