Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 609 Stahl 8.8 gelb verzinkt
SHR-6KT-DIN609-8.8-SW13-(A2C)-M8-K6X50
Art.-Nr. 0050208050
EAN 4046778449258
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Aufnahme von Querkräften
durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.
Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6
Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.
Erhöhung der Montageproduktivität
da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,3 mm |
Normen | DIN 609 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser (d2) | 9 mm |
Toleranzklasse | k6 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 14,4 mm |
Ausführung | Mit Passschaft |