Sechskant-Schweißmutter DIN 929, Stahl, blank
DIN 929 Stahl blank
MU-SHWS-6KT-DIN929-SW10-M5
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit max. C-Gehalt von 0,25%
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 929 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Dicke (m1) | 4 mm |
Anschlussdurchmesser (d1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Eckmaß (e) | 10,95 mm |