Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Schweißmutter DIN 929, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SHWS-6KT-DIN929-SW11-(A2K)-M6

Art.-Nr. 039906

EAN 4065745478374

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Schweißmutter DIN 929, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 039906

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit max. C-Gehalt von 0,25%

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 929

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Anschlussdurchmesser (d1)

8 mm

Dicke (m1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW11

Ausführung

Mit Sechskant

Einsatzbereich

Zum Schweißen geeignet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen