Sechskantkopf-Dichtungsschraube, langer Einschraubstift
DIN 7604 Stahl gelb verzinkt Form C
SHR-VERSHL-DIN7604-C-(A2C)-M8X1
Art.-Nr. 024098 13
EAN 4024835776592
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7604, Stahl, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M8 x 1 |
Länge (l1) | 12,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 7604 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW12 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Ausführung | Mit langen Einschraubzapfen |
Produktklasse | B |