Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A2, blank
DIN 6330 Edelstahl A2 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-A2-1,5D-SW10-M6
Art.-Nr. 03729006
EAN 4053478079937
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 9 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | DIN 6330 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 11,05 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |