Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A2, blank
DIN 6330 Edelstahl A2 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-A2-1,5D-SW13-M8
Art.-Nr.
03729008
EAN 4060053888433
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | DIN 6330 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |