Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A2, blank

DIN 6330 Edelstahl A2 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-A2-1,5D-SW18-M12

Art.-Nr. 037290012

EAN 4049557778754

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 037290012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

DIN 6330

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

20,03 mm

RoHS-konform

Ja

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen