Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A4, blank
DIN 6330 Edelstahl A4 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-A4-1,5D-SW24-M16
Art.-Nr.
034990116
EAN 4045727132388
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 24 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | DIN 6330 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 26.75 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |