Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Edelstahl A4, blank
DIN 6330 Edelstahl A4 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-A4-1,5D-SW30-M20
Art.-Nr. 034990120
EAN 4045727132395
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (m1) | 30 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | DIN 6330 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 33,53 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |