Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, blank
DIN 6330 Stahl 10 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-10-1,5D-SW16-M10
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | DIN 6330 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 17,77 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |