Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, blank

DIN 6330 Stahl 10 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-10-1,5D-SW30-M20

Art.-Nr. 0369920

EAN 4011231349840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 0369920
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

30 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 6330

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

33,53 mm

RoHS-konform

Ja

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen