Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, blank

DIN 6330 Stahl 10 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-10-1,5D-SW36-M24

Art.-Nr. 0369924

EAN 4011231349864

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 0369924

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (m1)

36 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

DIN 6330

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

39,98 mm

RoHS-konform

Ja

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen