Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, blank

DIN 6330 Stahl 10 blank Form B
MU-6KT-DIN6330-B-10-1,5D-SW65-M42

Art.-Nr. 0369942
EAN 4050382327116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 0369942

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (m1)

63 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Normen

DIN 6330

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

72,61 mm

RoHS-konform

Ja

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen