Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6330 Stahl 10 verzinkt Form B
MU-6KT-DIN6330-B-10-SW13-(A2K)-M8

Art.-Nr. 034978

EAN 4052713066527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 034978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 6330

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Eckmaß (e)

14,38 mm

RoHS-konform

Ja

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen