Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 6330 Stahl 10 verzinkt Form B
MU-6KT-DIN6330-B-10-SW24-(A2K)-M16
Art.-Nr.
5162070016
EAN 4046777930917
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 24 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | DIN 6330 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
Eckmaß (e) | 26,75 mm |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |