Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6330 Stahl 10 verzinkt Form B
MU-6KT-DIN6330-B-10-SW30-(A2K)-M20

Art.-Nr. 5162070020

EAN 4046777930931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 1,5xd hoch DIN 6330, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5162070020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

30 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 6330

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Eckmaß (e)

33,53 mm

RoHS-konform

Ja

Form

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen