Sechskantmutter, 3xd hoch DIN 6334, Stahl 10, blank
WN 6334 Stahl 10 blank
MU-6KT-WN6334-10-SW13-M8
Art.-Nr. 514038
EAN 4046777717686
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 24 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
RoHS-konform | Ja |