Sechskantmutter, 3xd hoch DIN 6334, Stahl 10, blank
WN 6334 Stahl 10 blank
MU-6KT-WN6334-10-SW30-M20
Art.-Nr. 5140320
EAN 4046777717808
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (m1) | 60 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 33,53 mm |
RoHS-konform | Ja |