Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Edelstahl A4, blank
WN 6334 / DIN 6334 Edelstahl A4 blank
MU-6KT-WN6334-A4-SW19-M12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (m1) | 36 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Overflade | Blank |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 21.10 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)