Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Edelstahl A4, blank

WN 6334 Edelstahl A4 blank
MU-6KT-WN6334-A4-SW30-M20

Art.-Nr. 5140720

EAN 4066782279856

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 5140720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

m = 3d
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

60 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

WN 6334

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hohe Form

Eckmaß (e)

33,53 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen